Klauke - Emporte-pièces rectangulaires 25,1x29mm, s'utilise avec outil manuel / hydraul. - 50600478

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte-pièces rectangulaires 25,1x29mm, s'utilise avec outil manuel / hydraul.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 29 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310600473

Réf. Sonepar

00171000244

Réf. Fournisseur

50600478

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rectangulaire

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

29 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

15.9 mm

hauteur de trou:

25.1 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non