Klauke - Emporte-pièces rectangulaires 35,0 x 112,0mm, utilisation avec outil hydraulique - 50600656

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte-pièces rectangulaires 35,0 x 112,0mm, utilisation avec outil hydraulique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 112 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310600657

Réf. Sonepar

00171000249

Réf. Fournisseur

50600656

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rectangulaire

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

112 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

30.2 mm

hauteur de trou:

35 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non