Klauke - Flexible hydraulique haute pression 6,4 mm x 3 m pour pompe 1725 - 50377299

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Flexible hydraulique haute pression 6,4 mm x 3 m pour pompe 1725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tuyau hydraulique

  • diamètre intérieur - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310377290

Réf. Sonepar

00171377299

Réf. Fournisseur

50377299

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

tuyau hydraulique

diamètre intérieur:

6.4 mm