Klauke - Kit comprenant le SPEED LOCK et l'axe 19mm pour SPEED PUNCH ISO 32 à 63 - 52055440

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Kit comprenant le SPEED LOCK et l'axe 19mm pour SPEED PUNCH ISO 32 à 63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078836821

Réf. Sonepar

00171883683

Réf. Fournisseur

52055440

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui