Klauke - Kit Forets / tarauds - 50121510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Oui
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310121510
Réf. Sonepar
00171012151
Réf. Fournisseur
50121510
Marque
Klauke
adapté au béton:
Non
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Non
convient au carrelage:
Non
adapté à la céramique:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Oui
foret hélicoïdal:
Non
forme de la tige:
autre
nombre de lames:
2
avec fermeture rapide:
Non
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
avec canal de refroidissement:
Non
convient pour le réalésage:
Non
direction de coupe:
droite


