Klauke - Kombi bit M3 - 50116312

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Kombi bit M3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • dimension du filetage - 3

  • longueur de filetage - 10 mm

  • longueur totale - 53 mm

  • modèle - taraud machine

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310116318

Réf. Sonepar

00171853365

Réf. Fournisseur

50116312

Réf. Commerciale

Klauke

type de filetage:

métrique

dimension du filetage:

3

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

53 mm

modèle:

taraud machine

diamètre de tige:

6.3 mm

longueur de tige:

30 mm

inclinaison du filetage:

0.5 mm

longueur de coupe:

5 mm

entraînement à quatre pans:

6.3 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à un trou borgne:

Non

filetage gauche:

Non

identification de l'anneau de couleur:

sans

matière de coupe:

HSS

nombre de lames:

2

angle du flanc:

60 °

avec canal de refroidissement:

Oui