Klauke - Kombi bit M4 - 50116320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
dimension du filetage - 4
longueur de filetage - 10 mm
longueur totale - 53 mm
modèle - taraud machine
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310116325
Réf. Sonepar
00171853366
Réf. Fournisseur
50116320
Réf. Commerciale
Klauke
type de filetage:
métrique
dimension du filetage:
4
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
53 mm
modèle:
taraud machine
diamètre de tige:
6.3 mm
longueur de tige:
30 mm
inclinaison du filetage:
0.7 mm
longueur de coupe:
5 mm
entraînement à quatre pans:
6.3 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à un trou borgne:
Non
filetage gauche:
Non
identification de l'anneau de couleur:
sans
matière de coupe:
HSS
nombre de lames:
2
angle du flanc:
60 °
avec canal de refroidissement:
Oui