Klauke - Kombi bit M6 - 50116347

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Kombi bit M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • dimension du filetage - 6

  • longueur de filetage - 15 mm

  • longueur totale - 57 mm

  • modèle - taraud machine

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310116349

Réf. Sonepar

00171853368

Réf. Fournisseur

50116347

Réf. Commerciale

Klauke

type de filetage:

métrique

dimension du filetage:

6

longueur de filetage:

15 mm

longueur totale:

57 mm

modèle:

taraud machine

diamètre de tige:

6.3 mm

longueur de tige:

30 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

longueur de coupe:

7 mm

entraînement à quatre pans:

6.3 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à un trou borgne:

Non

filetage gauche:

Non

identification de l'anneau de couleur:

sans

matière de coupe:

HSS

nombre de lames:

2

angle du flanc:

60 °

avec canal de refroidissement:

Oui