Klauke - Lame de rechange pour coupe câble guillotine de 85mm. lame mobile - ESG85ES


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition/actionnement - autre 
- adapté à un diamètre de câble max. - 85 mm 
- longueur totale - 0 mm 
- tête de coupe interchangeable - Non 
- adapté à un conducteur multifilaire - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078329019
Réf. Sonepar
00171832901
Réf. Fournisseur
ESG85ES
Marque
Klauke
finition/actionnement:
autre
adapté à un diamètre de câble max.:
85 mm
longueur totale:
0 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec protection contre les chocs:
Non


