Klauke - Lot de 6 embouts de vissage de 73 mm : PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 / PH2 / PH3 - KL331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'embouts total - 6
avec support magnétique - Non
avec cliquet de mèche - Non
avec poignée - Non
emballage - boîte en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078587129
Réf. Sonepar
00171858712
Réf. Fournisseur
KL331
Réf. Commerciale
Klauke
nombre d'embouts total:
6
avec support magnétique:
Non
avec cliquet de mèche:
Non
avec poignée:
Non
emballage:
boîte en plastique
nombre d'embouts PH:
3
nombre d'embouts PZ:
3
nombre d'embouts Torx:
0
nombre de bits TriWing:
0
nombre d'embouts fente:
0
nombre d'embouts internes hexagonaux:
0
nombre d'embouts carrés intérieurs (Robertson):
0
nombre d'embouts à deux trous:
0
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui


