Klauke - Lot de 6 embouts de vissage de 73 mm : TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - KL335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'embouts total - 6
avec support magnétique - Non
avec cliquet de mèche - Non
avec poignée - Non
emballage - boîte en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078587136
Réf. Sonepar
00171858713
Réf. Fournisseur
KL335
Réf. Commerciale
Klauke
nombre d'embouts total:
6
avec support magnétique:
Non
avec cliquet de mèche:
Non
avec poignée:
Non
emballage:
boîte en plastique
nombre d'embouts PH:
0
nombre d'embouts PZ:
0
nombre d'embouts Torx:
6
nombre de bits TriWing:
0
nombre d'embouts fente:
0
nombre d'embouts internes hexagonaux:
0
nombre d'embouts carrés intérieurs (Robertson):
0
nombre d'embouts à deux trous:
0
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui