Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Mâchoires de coupe de rechange pour coupe câble manuel K101/1 et K105/1 - K1011E

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Mâchoires de coupe de rechange pour coupe câble manuel K101/1 et K105/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 26 mm

  • section de câble max. - 40 mm²

  • longueur totale - 0 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078034340

Réf. Sonepar

00171803434

Réf. Fournisseur

K1011E

Marque

Klauke

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

26 mm

section de câble max.:

40 mm²

longueur totale:

0 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

Mâchoires de coupe de rechange pour coupe câble manuel K101/1 et K105/1