Klauke - Mâchoires de coupe de rechange pour coupe câble manuel K101/2 - K1012E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 38 mm
section de câble max. - 400 mm²
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078034364
Réf. Sonepar
00171803436
Réf. Fournisseur
K1012E
Marque
Klauke
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
38 mm
section de câble max.:
400 mm²
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Non


