Klauke - massette 1000 grammes, tête en acier forgé - KL5821000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - massette
poids de la tête - 1000 g
matériau de poignée - bois
longueur - 1150 mm
matériau de tête - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078587457
Réf. Sonepar
00171858745
Réf. Fournisseur
KL5821000
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
massette
poids de la tête:
1000 g
matériau de poignée:
bois
longueur:
1150 mm
matériau de tête:
acier
magnétique:
Non
antimagnétique:
Oui
finition avec peu d'étincelles:
Non
sans recul:
Non
tête interchangeable:
Non
avec arrache-clous:
Non
avec bâton de protection:
Non
avec porte-clou:
Non
poids total:
1000 g