Klauke - massette 1250 grammes, tête en acier forgé - KL5821250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - massette
poids de la tête - 1250 g
matériau de poignée - bois
longueur - 1400 mm
matériau de tête - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078587464
Réf. Sonepar
00171858746
Réf. Fournisseur
KL5821250
Réf. Commerciale
Klauke
modèle:
massette
poids de la tête:
1250 g
matériau de poignée:
bois
longueur:
1400 mm
matériau de tête:
acier
magnétique:
Non
antimagnétique:
Oui
finition avec peu d'étincelles:
Non
sans recul:
Non
tête interchangeable:
Non
avec arrache-clous:
Non
avec bâton de protection:
Non
avec porte-clou:
Non
poids total:
1250 g