Klauke - Matrice de dénudage 6 mm² pour EKSD50ML - SD5006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de lame - rond
adapté à - outil à dénuder
largeur - 40.5 mm
longueur - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059577040915
Réf. Sonepar
00171704091
Réf. Fournisseur
SD5006
Marque
Klauke
matériau:
acier inoxydable
forme de lame:
rond
adapté à:
outil à dénuder
largeur:
40.5 mm
longueur:
53 mm
lames sécables:
Non
lame à bord dentelé:
Non


