Klauke - Matrice de rechange pour découpe carré: 46,0x46,0mm - 50600214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 46 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310600213
Réf. Sonepar
00171000293
Réf. Fournisseur
50600214
Marque
Klauke
forme de trou:
carré
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
46 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
46 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


