Klauke - Matrice de rechange pour découpe rectangulaire: 22,0x42,0mm - 50600460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 42 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310600466
Réf. Sonepar
00171000282
Réf. Fournisseur
50600460
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rectangulaire
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
42 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
15.9 mm
hauteur de trou:
22 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non