Klauke - Matrice de rechange SLUG-BUSTER diamètre 34,6mm. - 50040111

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice de rechange SLUG-BUSTER diamètre 34,6mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 34.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310040118

Réf. Sonepar

00171000142

Réf. Fournisseur

50040111

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

34.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non