Klauke - Matrice de rechange SLUG-BUSTER diamètre 61,5mm. - 50040634

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice de rechange SLUG-BUSTER diamètre 61,5mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 61.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310040637

Réf. Sonepar

00171000152

Réf. Fournisseur

50040634

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

61.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non