Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 16,2mm - ISO16 - 50045989

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 16,2mm - ISO16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 16

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 16.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310045984

Réf. Sonepar

00171000216

Réf. Fournisseur

50045989

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 16

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

16.2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui