Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 32,5mm - ISO32. - 50046039


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 32
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 32.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310046035
Réf. Sonepar
00171046035
Réf. Fournisseur
50046039
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 32
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
32.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui