Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 40,5mm - ISO40. - 50046071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 40
matériau à traiter - autre
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 40.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310046073
Réf. Sonepar
00171000223
Réf. Fournisseur
50046071
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 40
matériau à traiter:
autre
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
40.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui