Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 50,8mm -ISO50. - 50046098

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 50,8mm -ISO50.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 50

  • matériau à traiter - autre

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310046097

Réf. Sonepar

00171000225

Réf. Fournisseur

50046098

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 50

matériau à traiter:

autre

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

50.8 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui