Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 60,0mm - PG48. - 50311336


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG48
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310311331
Réf. Sonepar
00171000227
Réf. Fournisseur
50311336
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG48
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
60 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui