Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 64,0mm - ISO63. - 50046136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 63
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310046134
Réf. Sonepar
00171046134
Réf. Fournisseur
50046136
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 63
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
64 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui


