Klauke - Matrice rechange pour pince a encoche - 50265385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310265382
Réf. Sonepar
00171265385
Réf. Fournisseur
50265385
Marque
Klauke
forme de trou:
autre
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


