Klauke - Matrice Speed PUNCH ISO 16 - 52066022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 16
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 16.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0783310016854
Réf. Sonepar
00171002512
Réf. Fournisseur
52066022
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 16
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
16.2 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non