Klauke - Matrice Speed PUNCH ISO 25 - 52066026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 25
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0783310016908
Réf. Sonepar
00171002513
Réf. Fournisseur
52066026
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 25
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
25.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


