Klauke - Matrice standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 28,3mm. - 50320068

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 28,3mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG21

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 28.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310320067

Réf. Sonepar

00171320067

Réf. Fournisseur

50320068

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG21

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

28.3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Oui