Klauke - Matrice standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 41,3mm. - 50042505

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 41,3mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 41.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310042501

Réf. Sonepar

00171000145

Réf. Fournisseur

50042505

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

41.3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non