Klauke - Matrice standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 74,0mm. - 50041770

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 74,0mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 74 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0783310041771

Réf. Sonepar

00171000157

Réf. Fournisseur

50041770

Réf. Commerciale

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

74 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non