Klauke - Mini-scie, avec poignée fixe en bois dimension 280 mm - KL559

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Mini-scie, avec poignée fixe en bois dimension 280 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - scie à archet

  • type - scie à métaux

  • lame de scie - d’un seul côté

  • longueur de lame de scie - 290 mm

  • lame de scie interchangeable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078587525

Réf. Sonepar

00171858752

Réf. Fournisseur

KL559

Réf. Commerciale

Klauke

modèle:

scie à archet

type:

scie à métaux

lame de scie:

d’un seul côté

longueur de lame de scie:

290 mm

lame de scie interchangeable:

Oui

scie en long:

Non

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

lame de scie intégrée:

Oui

vis de serrage:

Oui

finition de l'étrier:

plat

finition de la poignée:

droit

matériau de la poignée:

acier