Klauke - Niveau à bulles en alu avec niveau vertical et horizontal dim 600 x 40 x 15 mm - KL425600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 600 mm
nombre de niveaux à bulle - 2
magnétique - Non
électronique - Non
avec laser - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078587334
Réf. Sonepar
00171858733
Réf. Fournisseur
KL425600
Marque
Klauke
longueur:
600 mm
nombre de niveaux à bulle:
2
magnétique:
Non
électronique:
Non
avec laser:
Non
largeur:
15 mm
diamètre:
600 mm
nombre de poignées:
1
surface de mesure fraisée:
Non
orientable:
Non
précision de mesure relative:
0.5 mm/m
matériau:
aluminium


