Klauke - Outil à dénuder pour câbles coaxiaux courant d'un ø extérieur de 4,8 ? 7,5 mm . - KL720

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Outil à dénuder pour câbles coaxiaux courant d'un ø extérieur de 4,8 ? 7,5 mm .

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 4.8...7.5 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Oui

  • couteaux interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078587808

Réf. Sonepar

00171858780

Réf. Fournisseur

KL720

Réf. Commerciale

Klauke

plage de dénudage diamètre:

4.8...7.5 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

couteaux interchangeables:

Non

plage de dénudage section transversale:

0.75...16 mm²

coupe en spirale:

Non

taille min. de l'AWG:

24

taille d'AWG max.:

12