Klauke - Pince à 3 becs pour mise en ?uvre des manchons caoutchoucs type 2 à 5 - KKY3

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à 3 becs pour mise en ?uvre des manchons caoutchoucs type 2 à 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression ovale

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • longueur - 40 mm

  • avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078495479

Réf. Sonepar

00171797307

Réf. Fournisseur

KKY3

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression ovale

finition/actionnement:

hydraulique à main

longueur:

40 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

avec retour automatique:

Oui

Pince à 3 becs pour mise en ?uvre des manchons caoutchoucs type 2 à 5. Couleur noire