Klauke - Pince à becs à câbler, becs lisses, angles arrondis dimension 115mm - KL050115EL

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à becs à câbler, becs lisses, angles arrondis dimension 115mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 115 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - sans

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078586030

Réf. Sonepar

00171858603

Réf. Fournisseur

KL050115EL

Réf. Commerciale

Klauke

longueur totale:

115 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

sans

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Oui

avec protection contre les chocs:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

poids:

62 g

traitement des surfaces:

sablé