Klauke - Pince à becs demi ronds coudés isolée 1000V, avec coupe-fil, dimension 205 mm - KL055205IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à becs demi ronds coudés isolée 1000V,  avec coupe-fil, dimension 205 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - coudé/galbé

  • longueur - 205 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078585989

Réf. Sonepar

00171858598

Réf. Fournisseur

KL055205IS

Réf. Commerciale

Klauke

forme:

coudé/galbé

longueur:

205 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme de compression:

autre

poids:

215 g

avec pince de côté:

Oui

forgé:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Oui

matériau:

acier/plastique

traitement de la surface:

chromé

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

zone d'adhérence:

115...115 mm

surface de préhension:

denté

traitement des surfaces:

sablé

Pince à becs demi ronds courbée, isolée 1000V selon la norme IEC60900, avec coupe-fil dimension 205 mm