Klauke - Pince à becs demi ronds droits isolée 1000V, avec coupe-fil dimension 205 mm - KL050205IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à becs demi ronds droits isolée 1000V,  avec coupe-fil dimension 205 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - droit

  • longueur - 205 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • forme de compression - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078585972

Réf. Sonepar

00171858597

Réf. Fournisseur

KL050205IS

Réf. Commerciale

Klauke

forme:

droit

longueur:

205 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

forme de compression:

autre

poids:

215 g

avec pince de côté:

Oui

forgé:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

chromé

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

zone d'adhérence:

115...115 mm

surface de préhension:

lisse

traitement des surfaces:

sablé

Pince à becs demi ronds droits isolés 1000Vselon la norme IEC60900, avec coupe-fil, dimension 205 mm