Klauke - Pince a dénuder 0,2-6mm² - KL760180

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince a dénuder 0,2-6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.2...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078587822

Réf. Sonepar

00171858782

Réf. Fournisseur

KL760180

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

180 mm

plage de dénudage section transversale:

0.2...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

plage de dénudage diamètre:

5...12 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

sans

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

130 g

traitement des surfaces:

sablé