Klauke - Pince à dénuder automatique avec coupe-fil pour conducteur souple 0,03 à 16mm² - K433


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
plage de dénudage section transversale - 0.03...16 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078878326
Réf. Sonepar
00171888521
Réf. Fournisseur
K433
Réf. Commerciale
Klauke
longueur:
200 mm
plage de dénudage section transversale:
0.03...16 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
5...32
plage de dénudage diamètre:
9...9 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Oui
longueur de mâchoire:
20 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
autre
finition de la poignée:
autre
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
140 g
traitement des surfaces:
sablé