Klauke - Pince à dénuder automatique avec coupe-fil pour sections de 4,0 mm² à 16mm² - K432U

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à dénuder automatique avec coupe-fil pour sections de 4,0 mm² à 16mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 190 mm

  • plage de dénudage section transversale - 4...16 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078920896

Réf. Sonepar

00171892089

Réf. Fournisseur

K432U

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

190 mm

plage de dénudage section transversale:

4...16 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

5...12

plage de dénudage diamètre:

3...18 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Oui

longueur de mâchoire:

18 mm

largeur de tête:

20 mm

hauteur de tête:

90 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

sans

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

140 g

traitement des surfaces:

sablé