Klauke - Pince à dénuder automatique pour dénudage de 0,2mm à 6,0mm². - N°4

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à dénuder automatique pour dénudage de 0,2mm à 6,0mm².

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 165 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.2...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011391200500

Réf. Sonepar

00171120050

Réf. Fournisseur

N°4

Réf. Commerciale

Klauke

longueur:

165 mm

plage de dénudage section transversale:

0.2...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Non

longueur de dénudage ajustable:

Oui

longueur de mâchoire:

3 mm

largeur de tête:

15.2 mm

hauteur de tête:

44.5 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

Pince à dénuder automatique pour dénudage de 0,2mm à 6,0mm² avec butée de réglage de la longueur de dénudage de 6 à 15mm, équipée d'un coupe-fils.