Klauke - Pince à dénuder, capacité de dénudage 0,2 - 16 mm - KL765FR215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
plage de dénudage section transversale - 0.5...16 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078587839
Réf. Sonepar
00171858783
Réf. Fournisseur
KL765FR215
Réf. Commerciale
Klauke
longueur:
180 mm
plage de dénudage section transversale:
0.5...16 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
6...20
plage de dénudage diamètre:
8...24 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Oui
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
sans
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
205 g
traitement des surfaces:
sablé