Klauke - Pince à dénuder isolée 1000V, avec ressort d?ouvert, coupe en "V", dim. 160 mm - KL060160IS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 10...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078585996
Réf. Sonepar
00171858599
Réf. Fournisseur
KL060160IS
Réf. Commerciale
Klauke
longueur:
160 mm
plage de dénudage section transversale:
10...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
7...7
plage de dénudage diamètre:
5...5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Non
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
sans
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
nickelé
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Oui
poids:
185 g
traitement des surfaces:
sablé