Klauke - Pince à seritr électro-mécanique pour couper et dénuder des cäbles de 6 à 35 mm - EKSD50ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 230 mm
plage de dénudage section transversale - 6...35 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059577040687
Réf. Sonepar
00171704068
Réf. Fournisseur
EKSD50ML
Marque
Klauke
longueur:
230 mm
plage de dénudage section transversale:
6...35 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Non
plage de dénudage AWG:
0...0
plage de dénudage diamètre:
11.5...11.5 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Oui
longueur de mâchoire:
50 mm
largeur de tête:
40 mm
hauteur de tête:
25 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
910 g
traitement des surfaces:
autre










