Klauke - Pince à sertir cosses tubulaire de 16 à 95² - K95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - alésage
section transversale - 16...95 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERTISSAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078028035
Réf. Sonepar
00171802803
Réf. Fournisseur
K95
Marque
Klauke
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
alésage
section transversale:
16...95 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.3...5
longueur:
630 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non


