Klauke - Pince à sertir pour cosses à fût ouvert non isolées 4,8 mm largeur 0,5 - 2,5 mm2 - K582

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à sertir pour cosses à fût ouvert non isolées 4,8 mm largeur 0,5 - 2,5 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression par rouleau (sertissage)

  • section transversale - 0.5...2.5 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078329361

Réf. Sonepar

00171832936

Réf. Fournisseur

K582

Marque

Klauke

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression par rouleau (sertissage)

section transversale:

0.5...2.5 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

13...20

longueur:

220 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour cosses à fût ouvert non isolées 4,8 mm largeur 0,5 - 2,5 mm². Sertissage en forme de c?ur