Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Pince à sertir pour embouts simple de 4 à 6 mm² et doubles de 0,5 à 2,5 mm² - K36

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à sertir pour embouts simple de 4 à 6 mm² et doubles de 0,5 à 2,5 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078027946

Réf. Sonepar

00171802794

Réf. Fournisseur

K36

Marque

Klauke

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.5...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...20

longueur:

200 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour embouts simple de 4 à 6 mm² et doubles de 0,5 à 2,5 mm², empreinte de sertissage de forme trapézoïdale, insertion par l'avant