Klauke - Pince à sertir pour embouts simples 0,14 à 10mm² et doubles 2 x 0,25 à 2 x 4mm² - K3014K

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à sertir pour embouts simples 0,14 à 10mm² et doubles 2 x 0,25 à 2 x 4mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078885171

Réf. Sonepar

00171888519

Réf. Fournisseur

K3014K

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.14...10 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

7...26

longueur:

175 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour embouts simples 0,14 à 10mm² et doubles 2 x 0,25 à 2 x 4mm², empreinte de sertissage carrée, insertion latérale